詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SB-19

品名 : [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター

EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です

仕様

適性のトルクがかかるとクラッチがかかります。
適合 EA550SB-0.5~-3.0用 サイズ φ14×11mm
トルク値 設定:50mNm、最大:52.0mNm、最小:48.0mNm 材質 ステンレス鋼
EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です
一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です
締めるトルク値が複数ある場合、複数のトルクアダプターを付けることで、取り外しせず作業が行えます
追加説明
カタログ価格

29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 04:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0668ページ
バリエーション一覧
EA550SB-11 [EA550SB-0.5~3.0用] 10mNm トルクアダプター
EA550SB-12 [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター
EA550SB-13 [EA550SB-0.5~3.0用] 20mNm トルクアダプター
EA550SB-14 [EA550SB-0.5~3.0用] 25mNm トルクアダプター
EA550SB-15 [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター
EA550SB-16 [EA550SB-0.5~3.0用] 35mNm トルクアダプター
EA550SB-17 [EA550SB-0.5~3.0用] 40mNm トルクアダプター
EA550SB-18 [EA550SB-0.5~3.0用] 45mNm トルクアダプター
EA550SB-19 [EA550SB-0.5~3.0用] 50mNm トルクアダプター
EA550SB-20 [EA550SB-0.5~3.0用] 55mNm トルクアダプター
EA550SB-21 [EA550SB-0.5~3.0用] 60mNm トルクアダプター
ウェブカタログ画像
※画像は、EA550SB-17です。
  • ※画像は、EA550SB-17です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top