品番 : EA550SR-9
品名 : 9本組 (-)精密ドライバー(アルミボ゙テイー)
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています
仕様
9本組セット | |||
回転台サイズ | φ66×50(H)mm | 重量(回転台+ドライバー9本) | 222g |
---|---|---|---|
[セット内容] | (-)ドライバー ・全長:80mm、刃幅:0.50mm、軸色:橙、2g ・全長:80mm、刃幅:0.60mm、軸色:白、2g ・全長:82mm、刃幅:0.80mm、軸色:黄、3g ・全長:85mm、刃幅:1.00mm、軸色:黒、3g ・全長:85mm、刃幅:1.20mm、軸色:赤、3g ・全長:95mm、刃幅:1.40mm、軸色:灰、4g ・全長:95mm、刃幅:1.60mm、軸色:桃、4g ・全長:95mm、刃幅:2.00mm、軸色:緑、5g ・全長:98mm、刃幅:2.50mm、軸色:青、5g |
ドライバー材質 | ヘッド:ポリアセタール 軸:アルミニウム(アルマイト処理) グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー) 先端:硬化ステンレス鋼(54HRC) |
各サイズ予備ビット付 | |||
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に | |||
軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,400 円(税抜)/ 33,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 10:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0693ページ |
代替品
|
|
|