品番 : EA550SS-106
品名 : [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)
仕様
| 2本入り | |||
| 収納ケース付 | |||
| 刃幅 | 0.6mm | 材質 | 硬化ステンレス鋼(54HRC) |
|---|---|---|---|
| EA550SR-0.5~2.5、旧EA550SS-0.5~3.0、EA550SR-9、EA550SS、EA550SW-11用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0668ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550SA-0.6 : 0.6x 86mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) |
| 本体 | EA550SB-0.6 : 0.6x 93mm [-] 精密ドライバー(ステンレス製) |
