詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550SS-130

品名 : [EA550SS-3.0用]替ビット(2本)

仕様

2本入り
収納ケース付
刃幅 3.0mm 材質 硬化ステンレス鋼(54HRC)
EA550SR-0.5~2.5、旧EA550SS-0.5~3.0、EA550SR-9、EA550SS、EA550SW-11用
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/30 04:10現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0668ページ
バリエーション一覧
EA550SS-105 [EA550SR-0.5・SS-0.5用]替ビット(2本)
EA550SS-106 [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)
EA550SS-108 [EA550SR-0.8・SS-0.8用]替ビット(2本)
EA550SS-110 [EA550SR-1.0・SS-1.0用]替ビット(2本)
EA550SS-112 [EA550SR-1.2・SS-1.2用]替ビット(2本)
EA550SS-114 [EA550SR-1.4・SS-1.4用]替ビット(2本)
EA550SS-116 [EA550SR-1.6・SS-1.6用]替ビット(2本)
EA550SS-120 [EA550SR-2.0・SS-2.0用]替ビット(2本)
EA550SS-125 [EA550SR-2.5・SS-2.5用]替ビット(2本)
EA550SS-130 [EA550SS-3.0用]替ビット(2本)
ウェブカタログ画像
  • ケース付き

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top