詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550WJ-103

品名 : 3.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット

仕様

メーカー Wera 型番 018150
商品名 840S 対辺(mm) 3.0
全長(mm) 70 六角シャンク 1/4”
耐久性に優れています。
Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 16:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA550WJ-103 3.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
EA550WJ-104 4.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
EA550WJ-105 5.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
EA550WJ-106 6.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top