品番 : EA550WJ-104
品名 : 4.0x70mm(1/4"Hex) [Hex-Plus]インパクトビット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 018151 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840S | 対辺(mm) | 4.0 |
| 全長(mm) | 70 | 六角シャンク | 1/4” |
| 耐久性に優れています。 | |||
| Hex-Plusは通常のヘックスに比べて当たる面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きいトルクに対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0562ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550WA-7 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA550WJ-106です
