詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550WJ-145

品名 : 4.0x0.8/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット

仕様

メーカー Wera 型番 018140
商品名 800S 刃幅×刃厚(mm) (-)0.8×4.0
全長(mm) 70 六角シャンク 1/4”
耐久性に優れています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0562ページ
バリエーション一覧
EA550WJ-145 4.0x0.8/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
EA550WJ-147 5.5x1.0/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
EA550WJ-149 6.5x1.2/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
ウェブカタログ画像
※画像はEA550WJ-147です
  • ※画像はEA550WJ-147です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top