品番 : EA550WJ-149
品名 : 6.5x1.2/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 018142 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 800S | 刃幅×刃厚(mm) | (-)1.2×6.5 |
| 全長(mm) | 70 | 六角シャンク | 1/4” |
| 耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/26 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA550WJ-145 4.0x0.8/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット |
| EA550WJ-147 5.5x1.0/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット |
| EA550WJ-149 6.5x1.2/70mm(1/4"Hex) [-]インパクトビット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550WA-7 : 1/4"Hex マルチインパクトドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
