品番 : EA550WJ-4
品名 : 4.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 057510 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/2Z | 対辺(mm) | 4.0 |
| 全長(mm) | 30 | 六角シャンク | 5/16” |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/08 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
