詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550WJ-6A

品名 : 6.0x30mm/5/16"Hex [Hexagon]インパクトビット

仕様

メーカー Wera 型番 057520
商品名 840/2Z 対辺(mm) 6.0
全長(mm) 30 六角シャンク 5/16”
追加説明
カタログ価格

890 (税抜)/ 979 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/23 03:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0553ページ
バリエーション一覧
EA550WJ-3 3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-4 4.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット
EA550WJ-5A 5.0x30mm/5/16"Hex [Hexagon]インパクトビット
EA550WJ-6A 6.0x30mm/5/16"Hex [Hexagon]インパクトビット
EA550WJ-8A 8.0x30mm/5/16"Hex [Hexagon]インパクトビット
EA550WJ-10A 10x30mm/5/16"Hex [Hexagon]インパクトビット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top