品番 : EA550ZA-3
品名 : 3.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 1300 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | 対辺 | 3mm |
全長 | 25mm | 重量 | 4g |
差込角1/4”HEXの六角ビット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 19:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0569ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA550ZA-3 3.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-4 4.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-5 5.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-6 6.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-8 8.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |