品番 : EA550ZA-8
品名 : 8.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 1304 |
---|---|---|---|
六角シャンク | 1/4” | 対辺 | 8mm |
全長 | 30mm | 重量 | 11g |
差込角1/4”HEXの六角ビット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 08:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0569ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA550ZA-3 3.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-4 4.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-5 5.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-6 6.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |
EA550ZA-8 8.0x25mm [Hex-Plus]ドライバービット |