品番 : EA550ZC-2
品名 : # 2x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13010-2 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | 2 |
| 全長 | 25mm | 重量 | 5g |
| 差込角1/4”HEXのTORQ-SETビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
代替品
![]() |
|

