詳細表示

このページのURL:

品番 : EA550ZC-4

品名 : # 4x25mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 13010-4
六角シャンク 1/4” サイズ 4
全長 25mm 重量 5g
差込角1/4”HEXのTORQ-SETビット
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 09:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ

代替品

EA611GH-4
バリエーション一覧
EA550ZC-1 # 1x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-2 # 2x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-3 # 3x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-4 # 4x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-5 # 5x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-6 # 6x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-8 # 8x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA550ZC-10 #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top