品番 : EA552-1
品名 : 精密ドライバーセット(差替式)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB510.CN |
---|---|---|---|
<セット内容> | プラス:#00・#0・#1、マイナス:2・2.5・3mm |
||
ハンドルビット・セット組商品 | |||
ビット数 | 3本 | 六角軸対辺 | 3.5mm |
ハンドル長 | 85mm | ビット全長 | 120mm |
全長が130~180mm位で使用して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 03:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0536ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA552-1 精密ドライバーセット(差替式) |
EA552-4 精密ドライバーセット(差替式) |