詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-4

品名 : 精密ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB513.CN
<セット内容>
プラス:#00・#0、マイナス:2・2.5mm、六角:1.5・2・2.5・3mm、T6・T7・T8・T9
ハンドルビット・セット組商品
ビット数 6本 六角軸対辺 3.5mm
ハンドル長 85mm ビット全長 120mm
全長が130~180mm位で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

8,470 (税抜)/ 9,317 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 13:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ

代替品

EA552-4A
  • 品番

    EA552-4A

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA552-1 精密ドライバーセット(差替式)
EA552-4 精密ドライバーセット(差替式)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top