詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-4A

品名 : 精密ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB513.CBB
セット点数 7点 <セット内容> プラス:#00・#0
マイナス:2・2.5mm
六角:1.5・2・2.5・3mm
トルクス:T6・T7・T8・T9
差替式ハンドル
六角軸対辺 3.5mm ビット全長 120mm
ハンドル長 85mm
ハンドルと両頭ビットのセットになります。
ハンドル底部は回転式のため早回しでの締付けができます。
ハンドルとビットの固定はチャック式のためビットの長さを微調整できます。
※全長が130~180mm位で使用して下さい。
ツールロール付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,720 円(税抜)/ 10,692 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552-1A 精密ドライバーセット(差替式)
EA552-4A 精密ドライバーセット(差替式)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top