詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-1A

品名 : 精密ドライバーセット(差替式)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB510.CBB
ビット数 3本 先端 (+)#00・#0・#1
(-)2・2.5・3.5mm
六角軸対辺 3.5mm ハンドル長 85mm
ビット全長 120mm 重量 88g
ハンドルビット・セット組商品
ロールアップケース入りドライバーセットです。
マイナスとプラスの小ネジ用です。
全長が130~180mm位で使用して下さい。
ブレードの長さは無段階で調節可能です。
回転式キャップで微調整や微妙な締付け作業に
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,460 円(税抜)/ 7,106 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552-1A 精密ドライバーセット(差替式)
EA552-4A 精密ドライバーセット(差替式)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top