品番 : EA552-11
品名 : #00 精密ドライバー(差替式/+ -)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB168.00Red |
|---|---|---|---|
| プラス・マイナスの差し替え式ドライバー。 | |||
| サイズ(+) | #00 | サイズ(-) | #00 |
| 適合ネジ | M1-1.2 | 全長 | 155mm |
| 軸径 | 3.5mm | 重量 | 26g |
| キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552-11 #00 精密ドライバー(差替式/+ -) |
| EA552-12 # 0 精密ドライバー(差替式/+ -) |
ウェブカタログ画像
拡大
