詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-12

品名 : # 0 精密ドライバー(差替式/+ -)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB168.0-30(RED)
差替式
サイズ(+) #0 サイズ(-) #0
適合ネジ M1.6-2 全長 155mm
軸径 3.5mm 重量 26g
キャップ付き
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/11 00:59現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552-11 #00 精密ドライバー(差替式/+ -)
EA552-12 # 0 精密ドライバー(差替式/+ -)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA552-11です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top