詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-21

品名 : 精密ドライバーセット(差替式・ESD)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB1110.ESD
〈セット内容〉 3本ビット組
(+)#00×(-)2mm、(+)#0×(-)2.5mm、(+)#1×(-)3.5mm
六角軸対辺 3.5mm
ハンドル長 85mm ビット全長 120mm
ハンドル材質 酢酸セルロースブチラート
全長が130~180mm位で使用して下さい。
弱電関連での作業に最適なESD(静電放電)タイプです。
追加説明
カタログ価格

5,980 (税抜)/ 6,578 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/14 12:55現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0510ページ
バリエーション一覧
EA552-21 精密ドライバーセット(差替式・ESD)
EA552-22 精密ドライバーセット(差替式・ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top