品番 : EA552-22
品名 : 精密ドライバーセット(差替式・ESD)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB1113.ESD |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 6本ビット組 (+)#00×(-)2mm、(+)#0×(-)2.5mm、 六角:1.5×2mm・2.5×3mm、 トルクス:T6×T7・T8×T9 |
六角軸対辺 | 3.5mm |
| ハンドル長 | 85mm | ビット全長 | 120mm |
| ハンドル材質 | 酢酸セルロースブチラート | ||
| 全長が130~180mm位で使用して下さい。 | |||
| 弱電関連での作業に最適なESD(静電放電)タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/14 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552-21 精密ドライバーセット(差替式・ESD) |
| EA552-22 精密ドライバーセット(差替式・ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
