詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AM-1

品名 : #000x 40mm [+]精密ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8121.000-40
サイズ #000 軸径 φ2.5mm
軸長 40mm 全長 133mm
濡れた手で握っても滑りにくいグリップ
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0511ページ
バリエーション一覧
EA552AM-1 #000x 40mm [+]精密ドライバー
EA552AM-3 #00x 60mm [+]精密ドライバー
EA552AM-4 #0x 60mm [+]精密ドライバー
EA552AM-6 #1x 80mm [+]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top