品番 : EA552AM-3
品名 : #00x 60mm [+]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8121.00-60 |
|---|---|---|---|
| サイズ | #00 | 軸径 | φ3mm |
| 軸長 | 60mm | 全長 | 153mm |
| 濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 13:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552AM-1 #000x 40mm [+]精密ドライバー |
| EA552AM-3 #00x 60mm [+]精密ドライバー |
| EA552AM-4 #0x 60mm [+]精密ドライバー |
| EA552AM-6 #1x 80mm [+]精密ドライバー |
