品番 : EA552AN-11
品名 : 4本組 [Hexagon]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 8625.CBB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1.5・2・2.5・3mm | 全長 | 158~193mm |
| 重量 | 134g | 材質 | 特殊合金(バネ鋼ベース) |
| 微調整や微妙な締付け作業に。 | |||
| ソフトな握り心地のグリップ | |||
| 溶剤、オイル、酸および塩類に耐性があります。 | |||
| 回転式 キャップの色で先端形状が識別可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,090 円(税抜)/ 6,699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA552AN-1.5 : 1.5x 65mm [Hexagon]精密ドライバー |
| セット商品 | EA552AN-2 : 2.0x 80mm [Hexagon]精密ドライバー |
| セット商品 | EA552AN-2.5 : 2.5x 90mm [Hexagon]精密ドライバー |
| セット商品 | EA552AN-3 : 3.0x100mm [Hexagon]精密ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
