品番 : EA552AN-3
品名 : 3.0x100mm [Hexagon]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.3-100 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3mm | 軸長 | 100mm |
| 手が濡れていても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性有 | |||
| 全長(mm) | 193 | 軸径(mm) | 3.0 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/26 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
