品番 : EA552AN-0.7
品名 : 0.71x 40mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8123.0.71-40 |
---|---|---|---|
サイズ | 0.71mm | 軸長 | 40mm |
手が濡れていても滑りにくいグリップ | |||
オイル・ガソリンに耐性有 | |||
全長(mm) | 133 | 軸径(mm) | 0.7 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0521ページ |