詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552AN-2.5

品名 : 2.5x 90mm [Hexagon]精密ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8123.2.5-90
サイズ 2.5mm 軸長 65mm
手が濡れていても滑りにくいグリップ
オイル・ガソリンに耐性有
全長(mm) 183 軸径(mm) 2.5
追加説明
カタログ価格

1,460 (税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/12/16 14:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA552AN-0.7 0.71x 40mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-0.9 0.89x 40mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-1.3 1.27x 50mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-1.5 1.5x 65mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-2 2.0x 80mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-2.5 2.5x 90mm [Hexagon]精密ドライバー
EA552AN-3 3.0x100mm [Hexagon]精密ドライバー
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top