詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EB-1

品名 : #000x168mm [+]ドライバー(精密用)

仕様

先端 #000 全長 168mm
軸長 64mm 軸径 2mm
ハンドル長 104mm ハンドルカラー 黄
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0512ページ
バリエーション一覧
EA552EB-1 #000x168mm [+]ドライバー(精密用)
EA552EB-2 #00x168mm [+]ドライバー(精密用)
EA552EB-3 # 0x168mm [+]ドライバー(精密用)
EA552EB-4 # 1x168mm [+]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top