品番 : EA552EB-3
品名 : # 0x168mm [+]ドライバー(精密用)
仕様
| 先端 | #0 | 全長 | 168mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 64mm | 軸径 | 3.2mm |
| ハンドル長 | 104mm | ハンドルカラー | 黄 |
| 大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/02/02 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552EB-1 #000x168mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552EB-2 #00x168mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552EB-3 # 0x168mm [+]ドライバー(精密用) |
| EA552EB-4 # 1x168mm [+]ドライバー(精密用) |
