品番 : EA552EB-18
品名 : 3.0x 64mm [-]ドライバー(精密用)
仕様
| 刃幅×刃厚 | 3.0×0.50mm | 全長 | 168mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 64mm | 軸径 | 3.1mm |
| ハンドルカラー | 黄 | ||
| 大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/13 00:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
