品番 : EA552EB-14
品名 : 1.5x 64mm [-]ドライバー(精密用)
仕様
刃幅×刃厚 | 1.5×0.25mm | 全長 | 168mm |
---|---|---|---|
軸長 | 64mm | 軸径 | 2mm |
ハンドルカラー | 黄 | ||
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/02 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0522ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です