詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EB-11

品名 : 0.8x 64mm [-]ドライバー(精密用)

仕様

刃幅×刃厚 0.8×0.15mm 全長 168mm
軸長 64mm 軸径 2mm
ハンドルカラー
大きめのハンドルで握りやすく、ハンドルキャップが回転するので早回しが可能
追加説明
アイコン
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 04:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA552EB-11 0.8x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-12 1.0x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-13 1.2x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-14 1.5x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-15 1.8x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-16 2.0x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-17 2.5x 64mm [-]ドライバー(精密用)
EA552EB-18 3.0x 64mm [-]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top