品番 : EA552EG-20
品名 : 5本組 特殊精密ドライバーセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3475-S2 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 5 | 先端 | Y型:1.6、1.8、2.1、2.6mm 5溝:0.9mm |
| 軸長 | 20mm | 全長 | 114mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル・キャップ:CA |
||
| スマートフォン・通信機器・パソコン等に使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー | |||
| 高精度NC加工で精度バツグン! ネジにぴったりとフィットします。 |
|||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| 収納に便利なケース付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/11 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552EG-20 5本組 特殊精密ドライバーセット |
| EA552EG-21 6本組 特殊精密ドライバーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
