詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EG-21

品名 : 6本組 特殊精密ドライバーセット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3476
入組み点数 6 刃先 Y型:1.8mm
5溝:1.3、1.8mm
6溝:1.3、1.9mm
+00:1.8mm
軸長 20mm 全長 113mm
材質 刃先:特殊鋼合金鋼
ハンドル・キャップ:PP
ケース:PS
スマートフォン・通信機器・パソコン等に
使用されている専用特殊ねじ用精密ドライバー
ハンドル部には使いやすい回転キャップ付
高精度NC加工で精度バツグン!
ネジにぴったりとフィットします。
後端キャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
収納に便利なケース付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/11 00:01現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA552EG-20 5本組 特殊精密ドライバーセット
EA552EG-21 6本組 特殊精密ドライバーセット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top