詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EG-6

品名 : 5溝/0.9x114mm ドライバー(精密用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3470F
先端形状 5溝 刃先 0.9mm
軸長 20mm 軸径 3.0mm
全長 114mm 焼入硬度 HRC58~60
材質 刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼
ハンドル・キャップ:CA
スマートフォンに使用される特殊ネジ(5溝)回しに
高精度NC加工で精度バツグン!
ネジにぴったりとフィットします。
特殊ネジはサイズ規格がありません。ネジを当てて試せるようドライバー刃先を出したパッケージとなっています。
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/10/01 00:20現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA552EG-6 5溝/0.9x114mm ドライバー(精密用)
EA552EG-7 5溝/1.2x114mm ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 刃先サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top