品番 : EA552EG-7
品名 : 5溝/1.2x114mm ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3470G |
|---|---|---|---|
| 先端形状 | 5溝 | 刃先 | 1.2mm |
| 軸長 | 20mm | 軸径 | 3.0mm |
| 全長 | 114mm | 焼入硬度 | HRC58~60 |
| 材質 | 刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼 ハンドル・キャップ:CA |
||
| ノートPCに使用される特殊ネジ(5溝)回しに | |||
| 特殊ネジはサイズ規格がありません。ネジを当てて試せるようドライバー刃先を出したパッケージとなっています | |||
| 高精度NC加工で精度バツグン! ネジにぴったりとフィットします。 |
|||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/10/01 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552EG-6 5溝/0.9x114mm ドライバー(精密用) |
| EA552EG-7 5溝/1.2x114mm ドライバー(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
