品番 : EA552EW-20
品名 : [EA552EW-1-10用]ハンドル
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | DR-80 |
---|---|---|---|
全長 | 93.5mm | 差込六角対辺 | 1/4”(6.35mm) |
重量 | 20g | ||
特殊精密ドライバービット(EA552EW-1~-10)用 差し替えハンドル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 19:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0516ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)