詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EW-5

品名 : T10x65mm 特殊ドライバービット(精密用)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DR-85
用途 ヘクスローブネジの取り付け、取り外しに
携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに
対応ネジ ヘクスローブネジ
先端形状 T10 先端サイズ 2.7mm
全長 65mm 軸長 24mm
軸径 2.5mm 軸対辺 6.35mm
穴径 φ0.9mm 重量 11g
材質 合金鋼
高精度な先端形状
追加説明
カタログ価格

740 (税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/21 21:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0506ページ
バリエーション一覧
EA552EW-1 TX 4x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-2 T 5x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-3 T 6x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-4 TX 8x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-5 T10x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-6 TP03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-7 TP05x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-8 TY03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
EA552EW-9 TY04x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top