品番 : EA552EW-6
品名 : TP03x65mm 特殊ドライバービット(精密用)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DR-86 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ペンタローブネジ(星型ネジ)の取り付け、取り外しに 携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに |
対応ネジ | ペンタローブネジ |
| 先端形状 | TP-03 | 先端サイズ | 1.2mm |
| 全長 | 65mm | 軸長 | 24mm |
| 軸径 | 2.5mm | 軸対辺 | 6.35mm |
| 重量 | 11g | 材質 | 合金鋼 |
| 高精度な先端形状 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/07/13 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA552EW-20 : [EA552EW-1-10用]ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
