詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EX-24

品名 : 1.8x0.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エンジニア 型番 DA-75
用途 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に
電子基板の回路調整用に
基板の短絡防止に
先端サイズ (-)1.8×0.4mm
全長 148㎜ 軸長 94㎜
グリップ径 11mm ビット長 17mm
材質 ビット:ジルコニア系ファインセラミック 重量 7g
カラー レッド
奥まった場所での作業に便利な細軸のセラミック調整ドライバー。
ビットの先端と軸部とで、2種類の調整ができます。
ビットは耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。
グリップカラーで、先端サイズを識別できます。
グリップを取り外すことで、軸部を機械などに取り付けて使用できます。
※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/11 00:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0507ページ

代替品

EA557EB-13
バリエーション一覧
EA552EX-21 2.4x0.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-22 0.9x0.4x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-23 1.3x0.4x149mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-24 1.8x0.4x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-25 2.5x0.7x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-26 1.95x0.35x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-27 #3.0x146mm [+]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-28 0.8x0.35mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top