品番 : EA552EX-26
品名 : 1.95x0.35x148mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DA-77 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に |
先端サイズ | (-)1.95×0.35mm |
| 全長 | 148mm | 軸長 | 94mm |
| グリップ径 | 11mm | ビット長 | 17mm |
| 材質 | ビット:ジルコニア系ファインセラミック | 重量 | 7g |
| カラー | ブラック | ||
| 奥まった場所での作業に便利な細軸のセラミック調整ドライバー。 | |||
| ビットの先端と軸部とで、2種類の調整ができます。 | |||
| ビットは耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミック。 | |||
| グリップカラーで、先端サイズを識別できます。 | |||
| グリップを取り外すことで、軸部を機械などに取り付けて使用できます。 | |||
| ※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。 ※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/26 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

