詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EX-4

品名 : 1.3x0.4x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DA-84
用途 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に
電子基板の回路調整用に
基板の短絡防止に
刃幅×刃厚 (-)1.3×0.4mm
軸径 2.0mm 軸長 18mm
全長 108mm 対辺 2mm
重量 5g 材質 ビット:ジルコニア系ファインセラミック
カラー ブルー
コンパクトなセラミック調整ドライバー。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。
ビットサイズを色で識別可能。
※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/11/02 03:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0517ページ

代替品

EA557EB-12
バリエーション一覧
EA552EX 8本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット
EA552EX-1 1.3x0.7x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-2 2.4x0.4x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-4 1.3x0.4x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-5 1.8x0.4x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-6 2.5x0.7x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-7 1.95x0.35x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
EA552EX-8 #3x105mm [+]ドライバー(調整用・セラミック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top