品番 : EA552EX-7
品名 : 1.95x0.35x108mm [-]ドライバー(調整用・セラミック)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DA-87 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に |
刃幅×刃厚 | (-)1.95×0.35mm |
| 軸径 | 2.5mm | 軸長 | 18mm |
| 全長 | 108mm | 対辺 | 2.5mm |
| 重量 | 5g | 材質 | ビット:ジルコニア系ファインセラミック |
| カラー | ブラック | ||
| コンパクトなセラミック調整ドライバー。 | |||
| 耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。 | |||
| ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。 | |||
| ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。 | |||
| ビットサイズを色で識別可能。 | |||
| ※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。 ※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/11 00:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

