詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552FD

品名 : 6本組 [Hexlobe]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 6
<セット内容> T3・T4・T5・T6・T7・T8 全長 140mm
軸長 30mm 工具袋 サイズ:270×215(H)mm
収納ポケット数:6(幅28mmポケット)
材質:PVC
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル
工具袋付
※T3・T4・T5はいじり止め無し、T6・T7・T8はいじり止め付き
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/11 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0505ページ
ウェブカタログ画像
T3・T4・T5・T6・T7・T8  各1本入り
  • T3・T4・T5・T6・T7・T8  各1本入り
  • 工具袋付き\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 工具袋(6ポケット)付き\n※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル
  • イジリ止め付き

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top