品番 : EA552FE
品名 : 4本組 [Hexagon]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | <セット内容> | 1.5・2.0・2.5・3.0mm |
| 工具袋 | サイズ:270×215mm 収納ポケット数:6(幅28mm) 材質:PVC |
||
| 工具袋付 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/06 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA552FE-1 : 1.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FE-2 : 2.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FE-3 : 2.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| セット商品 | EA552FE-4 : 3.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
