品番 : EA552FE-4
品名 : 3.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 全長 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 3.4mm | 軸長 | 30mm |
| 軸径 | 3.4mm | 生産国 | 日本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 247 (2026/10/11 01:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA552FE-1 1.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| EA552FE-2 2.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| EA552FE-3 2.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
| EA552FE-4 3.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用) |
