詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552FE-1

品名 : 1.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 1.5mm
全長 140mm 軸長 30mm
軸径 1.5mm 生産国 日本
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 248

(2026/10/11 01:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0505ページ
バリエーション一覧
EA552FE-1 1.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA552FE-2 2.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA552FE-3 2.5x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
EA552FE-4 3.0x30mm [Hexagon]ドライバー(精密用)
ウェブカタログ画像
  • 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top