詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557A-100

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端 (+)#2
軸径 6.3mm 軸長 100mm
材質 軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼 生産国 日本
力を掛けやすい厚みを持たせた樹脂製ハンドルは手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現
焼入れされた軸部は抜群の硬度(HRC55~61)を持ち、靭性・耐摩耗性に優れます。
六角軸形状
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 335

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ
バリエーション一覧
EA557A-75A #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
EA557A-100 #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
EA557A-150 #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top