品番 : EA557A-150
品名 : #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.3mm | 軸長 | 150mm |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデンバナジウム鋼 | 生産国 | 日本 |
| 力を掛けやすい厚みを持たせた樹脂製ハンドルは手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現 | |||
| 焼入れされた軸部は抜群の硬度(HRC55~61)を持ち、靭性・耐摩耗性に優れます。 | |||
| 六角軸形状 | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
605 円(税抜)/ 666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 524 (2026/11/08 14:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557A-75A #1x 75mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557A-100 #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557A-150 #2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
